カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- サカセ化学工業(18)
- ゼノア(9)
- JTC(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- KITACO(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- イスカル(3)
- omron(オムロン)(3)
- カーメックス(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 呉竹(2)
- RICOH(リコー)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
「c341」の検索結果

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
スライド丁番 M100 軽量扉用
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
広角度開きスライド丁番 170
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18