カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- サンワサプライ(1)
- プラス工具(1)
「chc-26」の検索結果
特価



分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18