カテゴリ
- 建築金物(10)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- アトムリビンテック(3)
- ニコテック(2)
- ELPA(1)
- 日東工業(1)
- ミヤナガ(1)
- APLUS(クマモト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「chc-s18」の検索結果
特価

分割式配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
ランプ印 配線孔 CHC型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
分割式配線孔キャップ LS50S-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。質量(g)64