カテゴリ

  • 建築金物(10)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • アトムリビンテック(3)
  • ニコテック(2)
  • ELPA(1)
  • 日東工業(1)
  • ミヤナガ(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chc-s18」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
  • 分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S22型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
    質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
  • ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 配線孔 CHC型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
    材質ABS樹脂形状小型ハトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • 分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S26型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
    質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質ABS樹脂形状丸型主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    形状丸型
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • 分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔キャップ LS50S-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
    質量(g)64
OA関連金物カテゴリ