カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(88)
  • SMC(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • コクヨ(20)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](16)
  • ニッサン(14)
  • ナブテスコサービス(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • サンドビック(11)
  • 京セラ(10)
  • クラウン[事務用品](10)
  • 椿本チエイン(10)
  • 富士電機(9)
  • NAKATAKI(9)
  • TRUSCO(7)
  • ニッサチェイン(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • コフロック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-40」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型LAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ガラス用ノブ LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5材質黄銅質量(g)215仕上クロムめっき高さT(mm)16
CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 丸形LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本(1m)
4日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
黄銅製引抜平蝶番KHB型 LAMP(スガツネ工業)黄銅製引抜平蝶番KHB型LAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
4日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい丁番です。豊富なサイズを取り揃えております。
用途船舶・車輛、厨房機器
ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12
ガラス用つまみ DG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT2型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。寸法D2(mm)12