カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ajouter(7)
- ELPA(6)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(13)
- RS PRO(2)
- SKC(環境測定)(2)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- SP忠男(4)
- StarTech.com(2)
- SUS(エスユーエス)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- クツワ(1)
- コフロック(4)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cr2-m」の検索結果
特価

CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]