カテゴリ

  • 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • 東正車輛(3)
  • ナンシン(3)
  • MARWI(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「darcor」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)

    重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
  • 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質/仕上光沢クロメート処理グレー材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)材質(プレート)取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
  • 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    ストッパーなし
  • 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
  • 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    材質(本体)車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
  • ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060) LAMP(スガツネ工業)

    ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060)

    LAMP(スガツネ工業)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7329材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)5.5材質(本体)質量(g)5500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)黒色クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
キャスターカテゴリ