カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • サンワサプライ(2)
  • RYOBI(リョービ)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • アイアイ(1)
  • マキタ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ダイケン(1)
  • 栃木屋(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dic-8000s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
    シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
  • スプリングドアクローザー MA00551型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー MA00551型

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用シルバー適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック種類その他開き角度(度)(推奨)90