カテゴリ
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(36)
- THK(17)
- CKD(5)
- コガネイ(4)
- ラムマウント(4)
- DARKFLASH(4)
- エスコ(3)
- VAISALA(ヴァイサラ)(2)
- 佐文工業所(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- 大同メタル工業(1)
- フジキン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- カナレ電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm-1b」の検索結果
特価

空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷から4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4