カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • コガネイ(17)
  • エスコ(3)
  • 東安(2)
  • サンワサプライ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm2-a2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応