カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- DMC(12)
- エス・シー・テクノ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- タンガロイ(3)
- ダイヤトレンド(3)
- オーロラ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ビクセン(2)
- 中橋製作所(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- JTT(2)
- 東日製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 篠原電機(1)
- マサル工業(1)
- カナレ電気(1)
- アイリスチトセ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dmc-1」の検索結果

コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応