カテゴリ
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- DMC(31)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- タンガロイ(3)
- 雅(1,380)
- HIDISC(15)
- StarTech.com(15)
- メディアカバーマーケット(11)
- omron(オムロン)(8)
- アライドテレシス(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- アイリスチトセ(6)
- Cardo(カルド)(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- エス・シー・テクノ(5)
- ヨドノ(4)
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dmc」の検索結果
特価

コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルケース
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。色ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
埋込充電用USB・ACコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応