絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- RYOBI(リョービ)(58)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(95)
- ブロードウォッチ(1)
- エスコ(27)
- アイアイ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(78)
- トヨタ(34)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- DIA(18)
- ダイケン(15)
- 日東(8)
- NEW STAR(8)
- アトムリビンテック(7)
- ノダ(7)
- ダイハツ(6)
- 日東工器(5)
- スバル(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- ブランドをもっと見る
色
オレンジ(1)
シルバー(4)
ブラック(1)
ホワイト(1)
適合扉質量(kg)
- 40以下(2)
- 45以下(1)
適合扉幅(mm)
- 900以下(1)
- 1100以下(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「doakuro-za」の検索結果

スプリングドアクローザー 5613型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
スプリングドアクローザー MA00551型
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用色シルバー適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック種類その他開き角度(度)(推奨)90
DICTATOR ドアブレーキ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
(270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。トラスコ品番224-2626
(270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。トラスコ品番225-0432
受座化粧カバー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個5日以内出荷ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。材質ポリアセタール色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から8日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
薄型板金用補強プレート 292-0701
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。材質鋼適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
室内折戸用ソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下色ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール用 シンクロバー
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461本4日以内出荷ボックス型レールRUN-BPS2に使用するシンクロバーです。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
スプリングドアクローザー5613型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量:40kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。トラスコ品番225-0292開き角度(度)推奨扉:110