カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(108)
  • 大阪魂(49)
  • 三木プーリ(23)
  • エバオン(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 扶桑精機(9)
  • 三菱電機(8)
  • 大見工業(7)
  • シンエイテクノ(7)
  • 日東工業(6)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • プリート(5)
  • テラモト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds0030」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)15仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
    寸法B(mm)10寸法T(mm)5
  • 引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    引戸用ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ錠 565-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    仕様同番(DS200)材質亜鉛合金質量(g)274仕上ブラック
  • ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ錠 265-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
  • ステンレス鋼製ハンドルDS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応