カテゴリ
- 機構部品(11)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(221)
- KITO(キトー)(48)
- TDT(田野井)(45)
- テラモト(36)
- OSG(オーエスジー)(35)
- メディアカバーマーケット(21)
- エスコ(14)
- 三菱電機(14)
- フエニックス・コンタクト(14)
- brembo(14)
- コガネイ(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- TRUSCO(11)
- 扶桑精機(10)
- CKD(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- MOXA(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ds5」の検索結果

ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。寸法B(mm)10寸法T(mm)5
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)22質量(g)22種類裏止めハンドル長さL(mm)50グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法めねじピッチP(mm)45アズワン品番64-6776-76RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製平蝶番 D-S
LAMP(スガツネ工業)¥389税込¥4281個4日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター DB型 プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金色車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
ステンレス鋼製平蝶番D-S
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個4日以内出荷スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルDS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター DS型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
ガラス扉用フェイスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ガラス扉用スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個4日以内出荷SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥139税込¥1531個4日以内出荷MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応