カテゴリ
- 建築金物(8)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(60)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Festo(17)
- omron(オムロン)(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- オムロンヘルスケア(10)
- エレコム(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 東京精密(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 大電(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- DICプラスチック(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- アネスト岩田(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 東京オートマック(2)
- ブランドをもっと見る
「e-m型」の検索結果

欄間・壁用ピボット金具 M100E41型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上ピボット金具 M100E27型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
上部コーナー金具 M100E21型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
下ピボット M1735型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。付属品カバープレート適合扉高さ(mm)2200以下主材質黄銅、アルミニウム合金適合扉質量(kg)66以下
上部コーナー金具 M1021型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
フロアヒンジ MCHD1型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム付属品カバープレート仕様確度保持機能装置なし
フロアヒンジ MCHD1型
LAMP(スガツネ工業)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持