カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • タンガロイ(36)
  • イスカル(15)
  • ケナメタル(15)
  • NACHI(不二越)(15)
  • エスコ(14)
  • サンドビック(13)
  • TDK(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • KVK(10)
  • NTカッター(8)
  • コンドーテック(8)
  • 八光電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 徳武産業(7)
  • 北川鉄工所(6)
  • イハラサイエンス(6)
  • 東洋技研(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e160」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
加工治具 HES3D-TMP型 LAMP(スガツネ工業)加工治具 HES3D-TMP型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MN641Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN641Z型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25仕上マットシルバー
ハンドルMN846Z160型 LAMP(スガツネ工業)ハンドルMN846Z160型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハンドルMN641Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドルMN641Z型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ハンドル MN846Z160型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN846Z160型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上ピュアホワイトピッチP(mm)160
ハンドル MN846Z160型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN846Z160型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上マットブロンズピッチP(mm)160
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430