カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- KITO(キトー)(52)
- ダイヘン(4)
- ホンダ(4)
- ヤマニパッケージ(3)
- コイズミ照明(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- アキュレイト(2)
- ローランド(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エーモン(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- nusign(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e576」の検索結果

スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 8400
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質鋼種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理定格荷重(N)441/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理