カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb-303-da-bl」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂色ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジカテゴリ
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
"eb-303-da-bl" LAMP(スガツネ工業) 【通販モノタロウ】