カテゴリ
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- SPARKFUN(5)
- TRACO POWER(56)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ノーブランド(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6)
- 三菱ふそう(1)
「element system」の検索結果
特価
関連キーワード

棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本
棚柱 10000型 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。材質鋼種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)4日以内出荷幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら