カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- MURATA(村田製作所)(89)
- TDK(36)
- VISHAY(20)
- RS PRO(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- NAKATAKI(10)
- SMC(7)
- M5Stack(7)
- KEMET(6)
- onsemi(6)
- カナレ電気(4)
- Vesrah(4)
- ベン(3)
- いけうち(2)
- 河村電器産業(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- WIMA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「esr 3m」の検索結果
特価

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR3
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。セット内容左右各1本材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)55種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5
LAMP(スガツネ工業)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地