カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(123)
  • DIA(24)
  • ホンダ(18)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • エスコ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Hongfa(ホンファ)(10)
  • 日動工業(9)
  • ADVANTEC(9)
  • スーパー工業(9)
  • マルヤス電業(9)
  • イスカル(8)
  • 京セラ(6)
  • TRUSCO(6)
  • CKD(5)
  • HAKKO(白光)(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • ナベヤ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-10」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 堀込レバーハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
  • ガラス側板取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス側板取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    MFH-100型ガラス扉用を、ガラスの側板に取り付けできます。
    用途大型ショーケース用
  • ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    209,800税込230,780
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
    用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
  • ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁質量(g)15
cdu10-10d特集