カテゴリ
- 機構部品(4)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- X-sell(エクセル)(39)
- ワルター(29)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- マスプロ電工(10)
- 貝印(8)
- TRUSCO(6)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(5)
- ナベヤ(5)
- ニューマシン(5)
- サンハヤト(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- マックステル(4)
- 林(4)
- 日本ナインスター(4)
- カナテクス(4)
- イノアック(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fp-5」の検索結果

吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター FP55型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)