カテゴリ
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- マルヤス電業(47)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 富士インパルス(18)
- HAKKO(白光)(6)
- マキタ(6)
- スワロン(5)
- HARAX(ハラックス)(4)
- JACKALL(ジャッカル)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 関兼常(3)
- RS PRO(3)
- LABTAS+(ラボタス)(3)
- エスコ(2)
- グーリング(2)
- ダイケン(2)
- 山本電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ft-200」の検索結果
特価

ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から6日以内出荷大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463アズワン品番67-5602-83