カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(654)
  • TRUSCO(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • イマオコーポレーション(46)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • エスコ(33)
  • KTC(32)
  • フロンケミカル(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • MTO(25)
  • ハウス食品(23)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • ナカバヤシ(17)
  • MajorCraft(17)
  • THK(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 右下精器製造(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-180」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADP型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみ
ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
裏丁番 TS-243型 LAMP(スガツネ工業)裏丁番 TS-243型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
平丁番 D-CH型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 D-CH型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
穴無しの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ LAMP(スガツネ工業)(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナLAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000
ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等材質ステンレス鋼付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)トラスコ品番799-9003セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)質量(g)180種類ナス環タイプ穴径(Φmm)(鍵穴)10寸法H(mm)40.5寸法A(mm)18.4寸法B(mm)89.7取付け方法壁付け適合ロープ径(Φmm)12以下材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能南京錠対応耐荷重(N)196吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業)免震台脚スウェイフット MDSF型LAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
付属品専用取付ブラケットセット内容プレート、取付専用ブラケット種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8