カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- ELPA(12)
- MAZDA(マツダ)(62)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- SMC(2,106)
- TRUSCO(41)
- イシハシ精工(11)
- イマオコーポレーション(24)
- エスコ(32)
- オーム電機(13)
- サカエ(11)
- スズキ(19)
- スバル(16)
- トヨタ(20)
- ホンダ(278)
- ヤマニパッケージ(16)
- 椿本チエイン(14)
- 水本機械製作所(15)
- 福井クラフト(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g-93」の検索結果

グロメット NG型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
面打ボールキャスター BM型
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷面付のボールキャスターです。材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付面付丁番 2000RV-2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。用途キャンピングカーの収納扉など仕様キャッチ付材質鋼質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル I1020型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
フレームグロメット T-266540型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
オイルダンパー 7012VG、7002VM
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質鋼ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
180°開き抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-098
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷L106質量(g)93P96仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)