カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(11)
  • BAHCO(バーコ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(133)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • KTC(32)
  • omron(オムロン)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • TRUSCO(128)
  • イマオコーポレーション(57)
  • エスアンドエスサイクル(45)
  • エスコ(29)
  • コーセル(27)
  • ホンダ(64)
  • ミトロイ(水戸工機)(15)
  • ユニット(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g170」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口ホース

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
    用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
  • ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)170種類その他奥行(mm)336仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
  • フットプレート(引戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(引戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
    厚さ(mm)約6.5
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-N ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ガラスドア用戸当り LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当り

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
  • インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    インデックス・ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
    材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき色アイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
  • 平面ハンドル MS728型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS728型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    適合板厚(mm)1~2
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
  • 埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
  • オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5種類リニア形仕上素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601 LAMP(スガツネ工業)

    270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)170種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ネクタイ掛 STR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
    付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
  • フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    厚みが薄く本来のデザインを損ないません。プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。H寸法は、調整ねじを回して調整できます。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    色ブラック
  • 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
    用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼(SUS304)色グレー・シルバー系高さ(mm)46種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上光沢研磨取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 堀込ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    堀込ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー高さ(mm)15種類その他仕上マットシルバー取手回転取手