カテゴリ
- 機構部品(5)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(9)
- SMC(588)
- ホンダ(71)
- エスコ(67)
- TRUSCO(52)
- 福井クラフト(43)
- フォーク(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- イトーキ(34)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- イルフォード(20)
- イマオコーポレーション(17)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](17)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- RS PRO(14)
- ヤマニパッケージ(13)
- サカエ(11)
- コガネイ(10)
- NOK(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g175」の検索結果
特価

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501セット(25個)当日出荷から5日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷左右に180°ずつ回転します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下ねじ穴数5最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から4日以内出荷底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。仕様3連寸法(mm)166×120×7.2質量(g)175
調節式ベンチレーター 3-2115
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)175外形寸法D(mm)150仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)215アズワン品番64-6762-86空気流通面積(mm2)7300
調節式ベンチレーター 3-3009
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)175外形寸法D(mm)90取付け方法面付外形寸法L(mm)300空気流通面積(mm2)6400
スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連
LAMP(スガツネ工業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)175種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2