カテゴリ
- 機構部品(46)
- 建築金物(18)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(50)
- BIGM(丸山製作所)(1,111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
- IKO(日本トムソン)(267)
- KITO(キトー)(321)
- MAZDA(マツダ)(2,318)
- NSK(日本精工)(349)
- SMC(2,251)
- TRUSCO(320)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- イマオコーポレーション(273)
- エスコ(460)
- コガネイ(145)
- コノエ(1,466)
- スズキ(351)
- スバル(132)
- トヨタ(272)
- ニッサン(493)
- ホンダ(1,847)
- マルヤス電業(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
ステンレス鋼製ハンドルMG型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷SEMI規格に準拠していますハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適ですMG-270Tは2021年春発売予定です。用途半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器などに。材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷ガラス扉に取り付けるハンドルです。 両面テープ(別途)で接着します。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローラーガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から6日以内出荷水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用パッキン SD206AG3000
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111本3日以内出荷アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。トラスコ品番224-2534質量(g)40
ガラス用パッキン
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791本4日以内出荷アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)3000色ナチュラル
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G
LAMP(スガツネ工業)¥479税込¥5271個翌々日出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LSA型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
アジャスター AD-502
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)¥209税込¥2301個当日出荷材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
アジャスター TN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ無(面付)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)30外形寸法D(mm)85取付け方法面付外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
アジャスターベース AD-561
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷M8用仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
ステンレス鋼製ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
樹脂製ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら