カテゴリ
- 機構部品(12)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- MAZDA(マツダ)(240)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- PISCO(ピスコ)(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
- RS PRO(183)
- SMC(93)
- TRUSCO(65)
- イマオコーポレーション(38)
- エスコ(67)
- スズキ(35)
- スバル(36)
- トヨタ(24)
- ニッサン(40)
- ホンダ(192)
- 岩田製作所(21)
- 日本レヂボン(31)
- 福井クラフト(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g58」の検索結果

ベンチレーター
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
アジャスター A800型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中内部媒介球は鋼製です。材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂車輪径(Φmm)25材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58取付高(mm)34.5ねじ径MM10色(本体)ブラウンロックなし耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
マグネットフック
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他質量(g)58種類標準奥行(mm)43.5取付け方法マグネット材質(フック)ABS樹脂付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型仕上鏡面研磨材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
ステンレス鋼製アングル サテン仕上
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型仕上サテン仕上材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
アルミ押出ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー55-547SS
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
簡易調整機能付きアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)色本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
簡易調整機能付きアジャスター FRB型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL種類つまみ仕上Zwei L仕上
ランプ印 角足取手 KAKU型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき取手取手