カテゴリ
- 機構部品(10)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(152)
- ホンダ(82)
- SMC(71)
- コノエ(42)
- スバル(25)
- TRUSCO(24)
- ミドリ安全(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- トヨタ(21)
- 椿本チエイン(15)
- エスコ(14)
- イマオコーポレーション(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- カクダイ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- THK(8)
- KTC(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「g710」の検索結果
特価

スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3508 底引きタイプ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷から4日以内出荷3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
スライドレール C1029
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3504
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール C2723
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から5日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。用途底引きタイプ仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4種類スライド形段数2仕上素地材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18