カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • Festo(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SMC(411)
  • SWAGE-LINE(21)
  • TRUSCO(52)
  • イマオコーポレーション(20)
  • エスコ(90)
  • コノエ(60)
  • スズキ(25)
  • スバル(26)
  • ニッサン(49)
  • ニッセイ(42)
  • ホンダ(1,580)
  • ミドリ安全(31)
  • 三菱(21)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g900」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドレール3670のブラック仕様です。 3段引のスライドレールです。 アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。 レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。 【仕様】 セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。 引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)色ブラック
  • 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • ケーブルカラマン LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルカラマン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット
    当日出荷
    医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
  • フリーリフトロック LAMP(スガツネ工業)

    フリーリフトロック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
    適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3701

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
    用途サーバーラック専用材質鋼高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3601

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途重量用材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
    仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 重量用リニアローラーレール LAN型 レール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール LAN型 レール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質鋼
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能ハイジェニックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    3A認定品です。汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能ハイジェニックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用ローラースライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
    種類ローラー式スライドレール
  • 配線付き超重量用隠し丁番 PT型 LAMP(スガツネ工業)

    配線付き超重量用隠し丁番 PT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドコートハンガー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
    セット内容左右各1本材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430