カテゴリ
- 機構部品(4)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(19)
- AMPHENOL(6)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- Fehling (フェーリング)(8)
- S.G.E(14)
- SMC(53)
- TRUSCO(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- イスカル(9)
- エレコム(15)
- サンドビック(6)
- サンワダイレクト(15)
- ニッサチェイン(6)
- パトライト(PATLITE)(8)
- ホンダ(450)
- メディアカバーマーケット(63)
- 三菱ふそう(14)
- 富士元工業(6)
- 神保電器(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ガラス扉用フェイスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
面付カマ錠 HCZ-80型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。用途ガラス扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)10~12.7
ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29
ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8
EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら