カテゴリ
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- CKD(8)
- KSフィルター(6)
- MARWI(19)
- MAZDA(マツダ)(24)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SMC(99)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- エスコ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- グリーンハウス(28)
- セブンユニフォーム(15)
- タンガロイ(26)
- ニッサン(11)
- ノーリツ(7)
- ホンダ(5)
- 大阪ジャッキ製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gh-003」の検索結果
特価

オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個当日出荷上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。材質鋼仕上ニッケルめっき
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個色ブラックシリーズGS-Gシリーズ
面付用受座 GS-GH20-MU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個シリーズGS-Gシリーズ