カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • MARWI(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • カトウ工機(2)
  • コガネイ(2)
  • ゴールドメダル(12)
  • サンドビック(2)
  • ティーエフサービス(4)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • 京セラ(3)
  • 千代田通商(5)
  • 日研工作所(2)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 象印マホービン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh-12」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア電球の種類LED
  • RGBW LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)

    RGBW LEDタフライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
    用途機械及び機器の作業用警告ライト等材質強化ガラス定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F色温度(K)5000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。