カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • OVER RACING(20)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • KSフィルター(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
  • 第一測範(2)
  • 日東工業(2)
  • JTC(2)
  • フローバル(2)
  • TMEHジャパン(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • イノアック(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-a3」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HG-PA300 AS対応ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
蝶番・ヒンジカテゴリ