カテゴリ
- 建築金物(9)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- ベンカン機工(27)
- GOAL(ゴール)(24)
- メディアカバーマーケット(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(17)
- 三桂製作所(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- アイリスチトセ(10)
- 千吉(9)
- TRUSCO(8)
- PMC(8)
- 塚本無線(8)
- ミヤナガ(6)
- goot(太洋電機産業)(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- タンガロイ(5)
- リスパック(5)
- MICROCHIP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「gp5」の検索結果

フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)50質量(g)18付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
LAMP(スガツネ工業)¥73,980税込¥81,3781セット3日以内出荷から4日以内出荷引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。種類ティルト形定格荷重(N)980/ペア材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理耐荷重(N/ペア)980仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(500個)4日以内出荷システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。用途可動棚質量(g)0.9耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)材質ポリアミド差込サイズ(Φmm)5
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
玉付フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)198種類標準奥行(mm)75取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
玉付フック
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷質量(g)160奥行(mm)63材質亜鉛合金(ZDC)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32RoHS指令(10物質対応)対応