絞り込み
種類
- グロメット(20)
- ゴム足(2)
- 工具(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- 栃木屋(42)
- タカチ電機工業(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(67)
- ジョー・プリンス竹下(20)
- TIPTOP(5)
- 協和ゴム工業(4)
- MAZDA(マツダ)(407)
- ユーボン(4)
- 光(3)
- UDトラックス(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(236)
- スズキ(153)
- スバル(70)
- トヨタ(364)
- ニッサン(300)
- ホンダ(300)
- ミツビシ(382)
- 三菱ふそう(96)
- ブランドをもっと見る
適合板厚(mm)
- 0.5~2(1)
- 0.5~3(5)
- 0.5~3.5(4)
- 0.5~4.5(2)
- 0.8~3.2(1)
- 0.9~3(1)
- 1~2(1)
- 1~3(1)
- 1~4(1)
- 1.3~2.5(1)
- 1.5~3(5)
- 1.5~4.5(2)
- 1.6(2)
- 2~5(2)
- 2.6(1)
硬度
- 50(5)
- 65(2)
材質
- エチレンプロピレンゴム(12)
- エラストマー(5)
- クロロプレンゴム(1)
- シリコーンゴム(1)
- スチレンブタジエンゴム(1)
- ステンレス(1)
- ニトリルゴム(4)
- ポリアセタール(1)
- ポリアミド(2)
- ポリウレタン(4)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(7)
- 鋼(2)
色
- その他(1)
- アイボリー(4)
- クリアー(2)
- グレー(11)
- ブラウン(3)
- ブラック(30)
- ブルー(1)
- ホワイト(10)
その他・アイボリー・クリアー・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
「gurometto」の検索結果
特価

穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷から4日以内出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷から翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12取付穴径(Φmm)8
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
コーナーキャップAS-C型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
多目的穴埋めキャップ KD-773型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷材質ポリエチレン(PE)色ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉入り膜付グロメット
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴム色ブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット NG型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
穴埋めキャップ 292-0401型
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷取付穴を隠すキャップです。仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1パック当日出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
穴埋めキャップ 292-0402型
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷取付穴を隠すキャップです。仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
グロメット BW型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット(100個)当日出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1パック当日出荷から8日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット 耐候タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
パッキン斜めカット用工具(はさみ)
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。質量(g)390種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
フレームグロメット T-266540型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷から4日以内出荷穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット
グロメット KG型
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381セット(100個)当日出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から5日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
コーナーキャップAS-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1セット3日以内出荷から4日以内出荷AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から5日以内出荷はめ込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム色ブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.3~2.5最小曲げ半径(mm)30、50、60、20表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898~税込¥10,888~1パック3日以内出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5