カテゴリ
- 機構部品(32)
- 建築金物(22)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(534)
- KITO(キトー)(177)
- 京セラ(56)
- 三菱電機(54)
- ネグロス電工(46)
- PGYTECH(45)
- ダイヤトレンド(43)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- CKD(24)
- 三ツ星ベルト(20)
- 日東工器(16)
- POSH Faith(14)
- BIG DAISHOWA(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 日産ネジ(12)
- 大阪魂(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「hca」の検索結果

パネル吊金具 AUH型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。色ブラック種類角戸引手材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック寸法H(mm)2.2
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ハンドル MJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥69税込¥761個当日出荷から4日以内出荷ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。質量(g)1.4U字形種類ストレート材質ガラス繊維強化ポリアミド取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上寸法A(mm)36タイプ深いタイプ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDタフライト SL-TGH型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
ハンドル SJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷から3日以内出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル KMH型本体
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル CJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル仕上ブラック取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル CJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADH型(鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
デザインハンドルMDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から4日以内出荷連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合扉木製ムク扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TC45H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
アルミパイプハンドル APH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)色ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル SSH型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
トルクヒンジ HG-TA45H型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個当日出荷表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。用途工作機械、大型扉など高さ(mm)61質量(g)34種類面付ハンドル取付け方法丸穴アズワン品番64-8408-12RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル KMH型キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥82税込¥901個当日出荷から4日以内出荷表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。材質PBT樹脂全長(mm)22.2全高(mm)8.5仕様ハンドルKMH型用キャップ質量(g)0.7U字形種類ストレート取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形
強力マグネットキャッチMCH型
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルKK-H型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、ハンドルを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金