カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hes3d-120dc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
    用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT