カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hg-ta20」の検索結果
特価

トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジHG-TA型 左用
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(本体)ステンレス(SUS304)仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼
トルクヒンジHG-TA型 右用
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(本体)ステンレス(SUS304)種別右用動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼