カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 二葉製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-ts15」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
    質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ