カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- KANA(片山チエン)(15)
- Kemeko(2)
- 三菱電機(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hg30a」の検索結果

パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8