カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ユーエイキャスター(2)
- CKD(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hg50b」の検索結果

ダンパートルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)