カテゴリ
- 機構部品(6)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- ホンダ(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- Optibelt(14)
- Nikon(ニコン)(11)
- エスコ(9)
- サンドビック(9)
- 日東工器(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- 共立機巧(7)
- Vance&Hines(7)
- Cressall(7)
- エナパック(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- マパール(5)
- アルインコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hp50」の検索結果
特価

ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
アルミパイプハンドル APH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)色ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など。色シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。