カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(29)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(16)
- 東製作所(3)
- ヘルメチック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BASF(ビーエーエスエフ)(1)
- K9(駒谷)(1)
- ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ht-450」の検索結果
特価

アルミパインプハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金色ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471