カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(95)
  • テイルウォーク(46)
  • イスカル(40)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • オンダ製作所(22)
  • StarTech.com(15)
  • ワルター(8)
  • RS PRO(8)
  • j5 create(8)
  • サンワサプライ(6)
  • シヤチハタ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • NOLAN(6)
  • PROST's(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • フジキン(5)
  • Intel(インテル)(5)
  • KEF(ケーイーエフ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「in6」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    セーフティークオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)47規格IP65|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整カム100-9079-00型 LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム100-9079-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションロッドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
    種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)104規格IP65|IP67|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションロッドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
    質量(g)197種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    材質ステンレス鋼質量(g)147規格IP65|IP67|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションラッチ248-98型 LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションラッチ248-98型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションロッドラッチ208-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5N・m。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応