カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
「j95-c24/25t」の検索結果

重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10