カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ABB(16)
- azbil(旧:山武)(6)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- CKD(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SAMTEC(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SMC(6)
- TDK(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- イトーキ(45)
- エスコ(17)
- カシオ計算機(6)
- ニッサン(36)
- ホンダ(61)
- 東京発条製作所(34)
- 椿本興業(6)
- 神保電器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「jh1」の検索結果
特価

ハンドル MJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル CJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル仕上ブラック取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH14-50
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,978~税込¥2,176~1セット当日出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃