カテゴリ

  • 機構部品(8)
    • アジャスターボルト(1)
  • 建築金物(43)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(65)
  • Kaba(1)
  • サンワサプライ(115)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • BAGSTER (バグスター)(6,066)
  • ナカバヤシ(2,293)
  • BIGM(丸山製作所)(2,127)
  • スバル(1,254)
  • (1,010)
  • Kawasaki(775)
  • 黒田精工(756)
  • コガネイ(730)
  • Panasonic(パナソニック)(607)
  • TURN(594)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(481)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(467)
  • ネグロス電工(345)
  • TAKEGAWA(武川)(327)
  • エスコ(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaba」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受カバー LAMP(スガツネ工業)棚受カバーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
689税込758
1パック(14個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
棚受カバー LAMP(スガツネ工業)棚受カバーLAMP(スガツネ工業)
63税込69
1個
当日出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
材質エラストマー(TPE)ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカバー AD-501、AD-502用 LAMP(スガツネ工業)アジャスターカバー AD-501、AD-502用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバーLAMP(スガツネ工業)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン質量(g)0.56
エアダンパーユニット S型 カバー LAMP(スガツネ工業)エアダンパーユニット S型 カバーLAMP(スガツネ工業)
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー)LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂仕上シルバーメタリック塗装
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
本体カバー LAMP(スガツネ工業)本体カバーLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-211RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園質量(g)78材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)63.1取付け方法壁付け種類帽子掛耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
829税込912
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32適合本体PXB-GN05-111
フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-111RoHS指令(10物質対応)対応
カバー LAMP(スガツネ工業)カバーLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき質量(g)240仕上クロムめっき
FLUQS トップカバー LAMP(スガツネ工業)FLUQS トップカバーLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
FLUQS トップカバー 25 LAMP(スガツネ工業)FLUQS トップカバー 25LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05M-101RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品適合本体PXB-GN05-101
FLUQS ボトムカバー LAMP(スガツネ工業)FLUQS ボトムカバーLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型LAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(g)32材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)35取付け方法マグネット種類標準耐荷重(N)10付加機能なし仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など質量(g)90.5材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)49.9取付け方法壁付け種類多連耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ブラケットの化粧カバーです。
用途ブラケットの化粧カバーです。材質/仕上鋼/焼付塗装付属品皿ねじ(2本)質量(kg)0.21
ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta用カバーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45左右区別左右1組
トップカバー 25 LAMP(スガツネ工業)トップカバー 25LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1本
11日以内出荷
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
トップカバー LAMP(スガツネ工業)トップカバーLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1本
11日以内出荷
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
ボトムカバー LAMP(スガツネ工業)ボトムカバーLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
ベースパネル250/750兼用のボトムカバーパネル取付けの基準となります。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020型カバーキャップLAMP(スガツネ工業)
13税込14
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
締結金具IT2162(カバー) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(カバー)LAMP(スガツネ工業)
32税込35
1個
翌々日出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバーLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
カバープロファイル IT46型 LAMP(スガツネ工業)カバープロファイル IT46型LAMP(スガツネ工業)
539税込593
1個
4日以内出荷
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるカバープロファイルです。
アジャスターボルトカテゴリ